曜日別特売
TSG-83 セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO 39572373

TSG-83 セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO 39572373
TSG-83 セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ) TRUSCO 39572373

セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード39572373品番TSG-83
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,783

メガネ・マスク併用可能です。
ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。
顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット形状ゴーグル型レンズ防曇材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートトラスコ品番365-8546質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリア材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)レンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39572373
2020-04-21
用途: 歯科治療
医療・福祉・介護関連業

眼鏡をかけてレンズも曇らないので治療がやりやすいです。

対象商品 : 39572373
2019-12-17
用途: スキー
教育・研究機関

市販のスキーゴーグルは明るい昼間は遮光できて良いのですが、夜間や暗くなってくると、どうしても雪面の凹凸を発見できなくなります。本製品は透明なので、よく見えます。曇ることもありません。

対象商品 : 39572373
2018-11-23
用途: 災害による被災家屋での、多くの粉じんを伴う作業(壁はがしや清掃)
その他業種

30分くらいの作業時間単位でくもりは出なかったが、内面に水滴が付き、20分くらいすると、見えにくくなった。作業を中断して水滴を拭き取れば、いいが。これは、しづらい。ほかに、習熟すべきことがあるのだろうか。防塵マスクとこのゴーグルを併用している。

対象商品 : 39572373
2014-05-21
用途: 大型トラックのケレン作業その他

以前他社のゴーグルを使用していたが曇って使い物にならなかったが、これはいいです。
自分は汗をよくかくほうですが、全く曇らないし付け心地もいいし、マスクとの(3M)相性もいいです。
作業性が向上して助かりました

対象商品 : 39572373
2013-08-06
用途: 粉塵が漂う場所にてものを切る作業

会社支給のゴーグルを使用していたところ隙間から粉塵がしばしば目に入り困っていたので
いい製品を探していた
物が到着したのでさっそく使ってみたところ顔にしっかりフィットし粉塵がそれ以降目に入ることはなくなった
しかしながら密着タイプでないのにかかわらずそれなりに暑く曇りがちなのが残念
曇り止めを併用すれば暑いのはどうにもならないが役に立つ

1が参考にしています
対象商品 : 39572373
2018-02-28
用途: リフト作業用として使用しています

花粉症がひどく、特に目が充血してしまい、リフト作業に支障が起きるために購入しました。
密着型ではないので、曇らないと思ったけれど、体温が上がって汗を描いたときには、レンズが曇ってしまいました。またレンズが2重曹になっているのですが、あいだに油膜が浮き出て見えずらくなってしまい外し方がわからず、そのまま使用しています。説明書が詳しく書いていないので、メーカーのポームページで検索中です。 スポンジが安ぽいので長く使用していると、顔が痛く感じます改善してください。

対象商品 : 39572373
2013-03-10
用途: 金属加工の仕上げ用に

会社ではウベックスの定価2000円くらいの支給品を使っていましたが
隙間が出来るので粉塵が入り込んでいました。
この製品はレンズ部分が曲がるのでとてもフィットし
バンド部を強く閉めなくても良いです。
使用してまだ3週間くらいなので、レンズ部のコーティングや
その他部位の耐久性はまだ判りませんが、
大変気に入ったので予備に一個
そして、このタイプの密閉型を2個追加で注文しました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする