セーフティゴーグル(密閉タイプ)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番365-8503 注文コード39572477 品番TSG-604M
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

液体飛沫、粉じん、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
メガネ・マスク併用可能です。

形状ゴーグル型 機能UVカット、メガネ併用可、マスク併用可能 質量(g)65 トラスコ品番365-8503 密閉型 タイプ密閉タイプ 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)1.5 材質(バンド)布・ゴム混紡

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572477
2023-08-09
用途:
化学物質取り扱い時用

作業員一人ずつにゴーグルを購入。こちらは、眼鏡の上から装着できるものとして購入しました。
値段が安かったので、届くまで心配していましたが、使用感も良好だそうです。作業ごとに必要になるので、追加購入予定です。

対象商品:
39572477
2023-08-02
用途:
塩素系洗剤の塗布時に
サービス業

お風呂のカビ取り作業時に目が痛くなるので,密閉タイプとのことで購入しましたが,やはり目は痛くなるので完全な密閉は難しいようです。

1人が参考にしています
対象商品:
39572461
2023-10-24
用途:
粉塵作業
卸売・小売業

眼鏡をしていても問題なし。フィット感もよく問題なく使える。

1人が参考にしています
対象商品:
39572477
2023-04-05
用途:
メガネ式からゴーグル式へ
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

メガネ式を使用していましたが鉄粉飛沫が目に入るとの現場からの依頼によりゴーグル式を購入。メガネ式で慣れていた分、脱着にちょっと面倒くささがあるようですが
自分の目を守るため・・・使用しています

1人が参考にしています
対象商品:
39572477
2023-01-04
用途:
感染対策
卸売・小売業

穴の開いた商品が多い中で密閉されているので大変に助かった。

1人が参考にしています
対象商品:
39572477
2018-10-14
用途:
メンテナンス時
卸売・小売業

ベルト調節もでき、眼鏡かけていてもできるのでとてもいいです。

対象商品:
39572477
2018-12-07
用途:
目の保護

メガネの上からでも、十分装着することができました。

対象商品:
39572477
2018-06-05
用途:
ホルマリン液使用作業時
サービス業

眼鏡の上から楽にかけられ、密閉性、視野も申し分なく、使いやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする