端末機器用対ケーブル(灰)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(20m) 導体断面積(mm2)0.5 注文コード39572549 品番HKVV3230(灰)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は導体断面積・内容量など173種類から選べます 他の種類を見る

シース色は全て灰です。絶縁体に使用しているビニルは105℃耐熱です。RS-232C、RS-422対応可能です。全サイズRoHS対応品です。

導体断面積(mm2)0.5 長さ(m)20 仕上外径(mm)15 概算質量(kg/km)305 導体構成(本/mm)7/0.32 用途端末機器用対ケーブル 電圧(V)60 許容温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応 線心数(C)/対数(P)30/15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする