一眼型セーフティグラス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39572696 品番TVF980
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
軽量タイプです(自重22g)。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様サイド付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパット トラスコ品番360-9341 形状一眼型 幅(mm)143 高さ(mm)44 質量(g)22 奥行(mm)157 規格ANSI規格品(Z87.1) 機能防曇機能、軽量、防傷加工 材質(フレーム)ポリカーボネート テンプル色クリア レンズ厚さ(mm)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39572696
2020-04-21
用途:
水質検査

今まで使用していたものは、重さ49gあり、これは22gと軽く疲れません。
見た目も、格好良く気に入ってます。

対象商品:
39572696
2012-12-05
用途:
床研磨時に使用

左側が波打っていて見ずらい。
長時間使用すると、具合いが悪くなる。
1500円で完成度が低すぎる。
もっと安くて使えるものは他にある。
残念だ。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする