YS88WIN 二眼型保護メガネ 山本光学 39573082 YS88WIN 二眼型保護メガネ 山本光学 39573082 YS88WIN 二眼型保護メガネ 山本光学 39573082

二眼型保護メガネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39573082 品番 YS88WIN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

レンズには曇り止め、傷付防止加工を施してあります。
UVカット仕様(99.9%)のレンズを採用しています。

レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様上下ひさし付、防曇加工、防傷加工、UVカット、ノーズパッド トラスコ品番379-3826 形状二眼型 質量(g)29 フレーム色レッド 機能曇り止めレンズ、傷付防止加工、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ナイロン レンズ厚さ(mm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする