13407-00000 調光レンズセーフティグラス 3M(スリーエム) 39573283

調光レンズセーフティグラス

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39573283 品番13407-00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

紫外線に反応し、屋外に出たときにはクリアからグレーに、屋内に入ったときにはグレーからクリアにレンズの色が変色して目を守ります。

形状一眼型 仕様防傷加工、UVカット、ノーズパッド 用途屋内外を行き来する作業用。 付属品専用ストラップ付 トラスコ品番366-6000 材質(ツル)アルミニウム 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色調光レンズ 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 紫外線カット99.9%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39573283
2018-07-10
用途:
農作業
農・林・水産業

目にゴミ等が入らないよう、購入しました。安くて良品です。

対象商品:
39573283
2017-05-31
用途:
化学工場の電気工事
有限会社 中島電建 様 (建設業・工事業)

今回2回目購入しましたが1回目同様 半年ぐらいでレンズの色が変化しなくなり 薄茶色のままです。

1人が参考にしています
対象商品:
39573283
2015-09-29
用途:
整備

調光グラスとしては価格が安く、使い易いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
39573283
2016-08-11
用途:
電気工事のメンテナンス
有限会社 中島電建 様 (建設業・工事業)

半年ぐらい毎日使用していたら 屋外・屋内にかかわらずレンズの色が変色せず薄茶のままである。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、申し訳ございません。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口またはメーカー問合せ窓口までご連絡ください。
お手数ではございますが、何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
39573283
2015-05-04
用途:
日焼け防止
農・林・水産業

コンタクトレンズを使用して掛けると、ボヤけて見える。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする