3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 一般・作業マスク
3M(スリーエム)の 米国検定区分N95対応マスク
防護マスク 9210 (N95)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚)
注文コード
39574455
品番
9210N95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,180
3面立体構造の折りたたみ式です。
保管時には平面となり携帯に便利です。
ノーズクリップで漏れこみを軽減しました。
モノタロウではこんなお得な商品も!
N95マスク カップ型
モノタロウ
¥
1,298
¥
1,428
税込
用途
感染症対策。
事業継続計画(BCP)用などの備蓄として。
タイプ
頭掛けタイプ
吸気抵抗(Pa)
50以下
粒子捕集効率(%)
95以上
質量(g/枚)
9.6
仕様
NIOSH N95検定合格品、折りたたみ式
トラスコ品番
366-6123
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
取付
お面式
形
折畳可
入数(枚)
20
規格
N95
縦(mm)
85
横(mm)
215
ひもタイプ
オーバーヘッド
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39574455
9210N95
83373587
9210+ AURA
Aura防護マスク 9210+ N95
3M(スリーエム)
1箱(20枚)
¥
4,598
税込
¥
5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です