※着用例
富士グローブ
富士グローブの 革手袋
富士グローブの 牛革手袋
富士グローブの 牛床革
牛床革手袋ジャスト小さめ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
39576661
品番
1611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
柔らかで手にフィットします。
用途
建築、土木、鉄鋼、機械。
溶接、鉱業、造園など。
サイズ
M
全長(cm)
23.0
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
材質
牛床皮
入数(双)
1
トラスコ品番
378-7168
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
170