アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 39577666 品番 YSG1W
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。
切創、摩耗に強いです。

用途
工場等。
ガーデニング。
アウトドア。
サイズフリー 全長(cm)22 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)18 材質ナイロン100% ゲージ数7 機能耐切創・軽量 入数(双)1 トラスコ品番384-5583 厚さ(mm)2.0 質量(g)59 タイプすべり止めあり(塩化ビニール) 材質(すべり止め)塩化ビニール(PVC) 耐切創性3 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39577657
2017-10-31
用途:
木工作業、彫刻作業に使用します。

刃物を扱うので手を切ることがあります。この繊維は確かに切れません。安心して刃物を扱えます。ステンドもやったことがありますが、この時も有効だと思います。私は手が小さいのでこのサイズで十分でした。

対象商品:
39577657
2016-03-28
用途:
神楽面の製作

神楽面は桐材を使用します。檜とは違って年輪の硬さの差が大きいので、刀の切れ味をよくしないと作業ができません。
刀を研ぐとちょっとしたはずみで手もよく切ります。作業用の皮手袋を使用していますが、厚くて作業がしにくいです。

この商品は軍手並みの厚さで、手の開閉もスムーズで作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする