ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの シートフレーム・荷台スロープベルト
トラックベルト (ナイロン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39579793
品番
S-52
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
一般の合成繊維の中で最も強度が優れています。
両端アイ加工です。
ベルト厚みは1.8mmです。
用途
家具等の運搬時の荷締めなど。
仕様
両端サツマ加工
トラスコ品番
367-6986
材質
ナイロン
幅(mm)
30
色
白
高さ(mm)
30
質量(g)
710
長さ(m)
20
包装形態
ヘッダー袋入
縦(mm)
380
横(mm)
150
引張強度(kN[kgf])
14.08KN[1436]
RoHS指令(10物質対応)
対応