曜日別特売
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046

 

PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046
PD-994 プラダン 910×910mm アイリスオーヤマ 39580046

プラダン 910×910mm

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
イエロー
内容量1セット(5枚)注文コード39580046品番PD-994
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

【4mm厚】【7色展開】【5枚セット】
衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボールです。
用途によって選べる豊富な7色のカラーバリエーションです。
(カラー:ナチュラル・ホワイト・ブラック・ブルー・グレー・グリーン・イエロー)
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
通い箱や重量物の梱包用ケースなど用途に合わせて簡単に加工が可能です。
紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できますので経済的で環境にも優しいです。
また耐水性に優れている点も紙のダンボールと違い、腐敗しません。

用途
移転・引越し時の建物への養生資材やディスプレイボード、工作材料等にご利用頂けます。
また通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)4イエロー質量(g/枚)495トラスコ品番363-0471幅(mm)910寸法(mm)約910×910×4高さ(mm)910
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39580064
2016-06-15
用途: お店の窓に貼り付けています。
遊楽舎 姫路花田店卸売・小売業

熱も遮断できるため、便利です。

対象商品 : 39580082
2016-02-08
用途: 窓の断熱
製造業

90×90でしたので、少々小さかった。サイズ間違いに注意です

対象商品 : 39580082
2015-02-04
用途: 使用していない換気口

厚さも大きさも扱い易いサイズで大変満足しています。
加工もしやすくいろいろな場面で活用できると思います。
サイズが90X90であるため、大変便利です。

対象商品 : 39580037
2013-11-13
用途: 特定の用途ではなく、1つの素材として様々なことに応用するために購入。

水を通さないので防水カバーとしたり、半透明なので光センサー用の日よけとして使用している。加工も容易なので素材の特徴を生かした用途にいろいろ使える。購入量が多かったので当分在庫には困らないが、常にストックとして手元にあると役立つと思う。

2が参考にしています
対象商品 : 39580037
2013-12-19
用途: エレベータ養生
アオイネオン株式会社

910角と小さ過ぎ!商品画面のプレビュー画面だと900-1800あるのに実際は910-910と詐欺に近いが商品基各を見ると910-910と記載されてるので購入した自分が悪い!
しかも値段が島忠の同等品の7倍と高すぎです。
もう買いません!

4が参考にしています
対象商品 : 39580082
2013-01-29
用途: 屏風形パーテーション
建設業・工事業

掲載されている商品は、3×6 サイズですが 記載されている寸法は、3×3 記載の寸法をよく見なきゃダメですね!でも掲載の写真を変えてね間違えて買う人いるよ 写真は、3×6 写真は、3×6 商品は、3×3 以上

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする