ニトムズ
ニトムズの 道路用品
ニトムズの 反射/蓄光テープ・反射板
ニトムズの 反射/蓄光テープ
防災反射テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39581114
品番
T0740
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
布製品にアイロンで接着できる反射テープです。
光があたるとその光を元の光源に向けて反射します。
一度接着したら洗濯をしてもはがれにくいように設計されています。
色
シルバー
用途
布製の洋服、帽子、バッグなど夜間の安全サイン。
トラスコ品番
389-1861
材質
ガラス球・アルミ
質量(g)
18
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
1
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ポリエステル系
取付け方法
貼付タイプ(のり付け・はく離紙付)
注意
※切断にはカッターが必要です。