※代表画像

BP4-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581936 BP4-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581936 BP4-L1 バンパープロ 岩田製作所 39581936

バンパープロ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39581936 品番 BP4-L1
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。

黄×黒 材質発泡ウレタン 厚さ(mm)30 用途工事現場、工場での危険防止に。 トラスコ品番366-0311 幅(mm)40 長さ(m)1 取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39581954
2023-09-14
用途:
駐車場
西宮市役所 様 (その他業種)

少しでも減速喚起のために設置。
強力両面テープがついておればまだ良し。

対象商品:
39581936
2020-04-10
用途:
洗面台の衝突防止用に

大変満足しています。両面テープもついていて、便利です。
しいていうなら、自由な長さにできるとより一層ありがたいです。
両面テープが強力な事を願います。

対象商品:
39581945
2016-02-06
用途:
フォ−クリフトの安全ガ−ド
株式会社ツカサ 様

曲部に使用できたので、軽くて貼りやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする