※代表画像
岩田製作所
岩田製作所の コーナーガード・クッション
岩田製作所の H鋼型・はさみ型
バンパープロ BP8 型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39581972
品番
BP8-L1
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
耐久性、耐衝撃に優れた発泡ウレタン製。耐油、耐水性に優れたPVCフィルムコーティングです。
形状
はさみこみ型
色
黄×黒
材質
発泡ウレタン
用途
工事現場や工場での危険防止に。
トラスコ品番
366-0354
幅(mm)
26
質量(kg)
0.47
高さ(mm)
30
長さ(m)
1
取付け方法
差し込みタイプ(両面テープ別売)
スリット幅(mm)
8