TAC-600MYB 安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO 39582916 TAC-600MYB 安心クッション丸型 トラ柄 TRUSCO 39582916

安心クッション丸型 トラ柄

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39582916 品番 TAC-600MYB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
トラ柄の注意喚起と万が一衝突した際の衝撃吸収を同時に対策できます。

黄×黒 厚さ(mm)5 質量(g)140 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 長さ(m)0.9 内径(Φmm)50 外径(Φmm)60 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売) 用途単管パイプの安全対策、注意喚起に。 トラスコ品番374-7662

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16265743
2020-05-13
用途:
重機の安全
大北土建工業株式会社 様 (建設業・工事業)

現場の安全施設や重機への注意喚起に使用しています。値段も手ごろで使いやすいので3年前から使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする