金井重要工業
金井重要工業の 塗装補助用具
金井重要工業の フィルター・濾紙
給気二次用フィルター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(50枚)
注文コード
39584027
品番
IJ180R500X500
参考基準価格(税別)
¥34,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
密度勾配構造により低圧損で長期にわたって安定した性能を発揮します。
用途
塗装ブース外気取入・循環・排気用。
仕様
難燃性
トラスコ品番
391-3457
材質
ポリエステル
本体寸法(mm)
500×500
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
98
圧力損失
(初期)25Pa
ろ過速度
風速0.5(m/s)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700