日本ドライケミカル
日本ドライケミカルの 消火器・消火用品
日本ドライケミカルの 消火器
ABC粉末消火器 粉末・加圧式
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39584343
品番
PAN-3A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
暗い場所や煙の中で目立つグリーンレバータイプです。
薬剤量(kg)
1.0
放射時間
約14秒
放射距離
2〜4m
用途
適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様
リサイクルシール付
トラスコ品番
390-4075
種別
ガス加圧式
質量(kg)
1.6
型
3型
高さ(mm)
360
種類
薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限
10年
注意
※消火器の引取りは行っておりません。