イーグルクランプ
イーグルクランプの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
イーグルクランプの 吊りクランプ
イーグルクランプの 横吊クランプ
横吊りクランプ ラッチ式ロック装置付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39586784
品番
G1.2425
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
使用荷重(t)
1.2
クランプ範囲(mm)
4〜25
用途
形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。
仕様
ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
トラスコ品番
394-0594
質量(kg)
5.2
寸法L(mm)
128
寸法H(mm)
275
寸法D(mm)
25
寸法H2(mm)
65
最大使用荷重(kg)
1200
注意
※必ず2点吊り以上で使用してください。