メイン画像

VAF500335 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ 39586915 VAF500335 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ 39586915

水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39586915 品番 VAF500335
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

薄板の水平吊りに便利なクランプです。
湾曲する薄板にも使用できます。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)3〜35 用途薄板水平吊り作業。 トラスコ品番394-0659 質量(kg)3.1 寸法L(mm)175 寸法H(mm)111 寸法D(mm)26 寸法H2(mm)85 最大使用荷重(kg)500
注意
※3個以上を1セットとして使用してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする