クビレスシャックル アイタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587335 品番 YR07
参考基準価格(税別)¥5,150 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法a(mm)33 寸法b(mm)51 寸法c(mm)35 寸法d(mm)16 寸法l(mm)103 寸法p(mm)59 用途クランプ等を結合して使用する際に。 トラスコ品番377-1041 材質スチール 質量(kg)0.45 基本使用荷重(t)1.6 破断荷重(kN)80 適合チェーン線径(Φmm)7.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする