※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ターンバックル・シャックル
象印チェンブロックの シャックル
クビレスシャックル アイタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587344
品番
YR10
参考基準価格(税別)
¥7,290
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法a(mm)
37
寸法b(mm)
61
寸法c(mm)
48
寸法d(mm)
20
寸法l(mm)
131
寸法p(mm)
78
用途
クランプ等を結合して使用する際に。
トラスコ品番
377-1059
材質
スチール
質量(kg)
0.83
基本使用荷重(t)
2.5
破断荷重(kN)
125
適合チェーン線径(Φmm)
10