※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ターンバックル・シャックル
象印チェンブロックの シャックル
クビレスシャックル アイタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39587353
品番
YR13
参考基準価格(税別)
¥12,860
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法a(mm)
49
寸法b(mm)
82
寸法c(mm)
64
寸法d(mm)
22
寸法l(mm)
160
寸法p(mm)
98
用途
クランプ等を結合して使用する際に。
トラスコ品番
377-1067
材質
スチール
質量(kg)
1.4
基本使用荷重(t)
4.2
破断荷重(kN)
210
適合チェーン線径(Φmm)
12.5