曜日別特売
1-S-H-5 チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック 39587545

1-S-H-5 チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック 39587545
1-S-H-5 チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック 39587545
1-S-H-5 チェーンスリング 1本吊り 象印チェンブロック 39587545

チェーンスリング 1本吊り

(5件のレビュー)
基本使用荷重(t)0.5
内容量1台注文コード39587545品番1-S-H-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。
「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上)
過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
揚程増しも可能です。

用途
吊り荷の玉掛け用具として。
基本使用荷重(t)0.5チェーン線径(Φmm)5.0有効長l(mm)1500寸法a(mm)45寸法b(mm)11寸法c(mm)23.5寸法d(mm)36寸法e(mm)16寸法f(mm)13寸法g(mm)72.5質量(kg)1仕様ラッチ付トラスコ品番377-0711材質スチールタイプ1本吊り
注意
※吊り角度は60°以内で使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39587511
2021-06-19
用途: 吊り荷作業
建設業・工事業

ほかの商品より軽くて扱いやすいです。耐久性も良いみたい。

対象商品 : 39587554
2020-12-28
用途: コンクリート製品の吊り作業
杉山土建

長さの変更が非常にやりやすい、フックをリングの中を通して使用すると余りのチェーンが邪魔にならず使い勝手が良い、コストパフォーマンスも最高です。

対象商品 : 39587554
2015-12-10
用途: 機械及び資材の荷役作業
アグリジーゼル

吊具の長さをかんたんに変えられて便利。

対象商品 : 39587554
2016-02-13
用途: 機械運搬時の荷締め
有限会社関商

チェーン先端のフックがもう少し大きいと良かった。

対象商品 : 39587554
2015-06-12
用途: クレーン作業

長さの調整機能が、便利良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする