※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
象印チェンブロック
象印チェンブロックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
象印チェンブロックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
象印チェンブロックの 吊具用アイボルト
ホイストリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39587685
品番
HR05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シャックル機能付吊り具で吊り環が180度スイングします。
基本使用荷重(t)
0.45
トラスコ品番
390-2005
質量(kg)
0.45
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
11.5
用途
シャックルの代わりとして。
材質
スチール
使用荷重(kg)
450
寸法D(mm)
9
寸法E(mm)
41
寸法K(mm)
65
ボルト(mm)
M10×1.50×45
破断荷重(kN)
22.5