※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR10 ホイストリング 象印チェンブロック 39587703 HR10 ホイストリング 象印チェンブロック 39587703

ホイストリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39587703 品番HR10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シャックル機能付吊り具で吊り環が180度スイングします。

基本使用荷重(t)1.05 トラスコ品番390-2013 質量(kg)1.7 寸法L(mm)159 寸法H(mm)14.0 用途シャックルの代わりとして。 材質スチール 使用荷重(kg)1050 寸法D(mm)15 寸法E(mm)59 寸法K(mm)105 ボルト(mm)M12×1.75×60 破断荷重(kN)52.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする