フック チェーンスリング 100用 ロッキングフック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39587782 品番 SHE07
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
適合チェーン線径(Φmm)7.1 使用荷重(t)1.6 破断荷重(kN)80 用途ラッチロック式でより安全な玉掛け作業に。 トラスコ品番377-0869 材質スチール 質量(kg)0.8 寸法a(mm)28 寸法t(mm)18 寸法b(mm)11 寸法s(mm)23.0 寸法m(mm)36.0 寸法n(mm)45 寸法p(mm)138 寸法m'(mm)36.0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39587782
2017-05-14
用途:
ベルトスリングに取り付けて資材の楊重作業
ウォルテック工芸舎 様 (建設業・工事業)

1.6t用ですが使い勝手が良い。軽量でロック動作が確実で安心して使用できます。

対象商品:
39587791
2017-01-10
用途:
高枝おろし
剣龍園 様

前回購入し、かれこれ4個目です。高いところの太い枝は危険を伴いますので一度フックにに受けてから下におろします。下に障害物があってもフックをコントロールして安全な所におろすことが出来、助かっています。

対象商品:
39587773
2017-04-05
用途:
外壁改修工事現場の荷揚げ作業に使用

元請けからの要望で製品を使用し、安全な作業ができました。

対象商品:
39587791
2016-08-11
用途:
土木作業 下水工事
sekiguchi 様 (建設業・工事業)

フックの開きが大きいので引っ掛けるのにとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする