横吊りクランプ セーフティーロック付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39587807 品番 HAR-00500
参考基準価格(税別)¥56,900 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

H形鋼、I形鋼、T形鋼、L形鋼などの吊り上げ、水平吊り用クランプです。
引き起こしや水平移動に便利で、もし立て起こしの時に縦吊り状態になっても外れることはありません。

使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0〜22 用途鉄板、形鋼の運搬作業。 仕様セーフティーロック付、2点吊り用 トラスコ品番242-1259 質量(kg)3.7 寸法L(mm)180 寸法H(mm)210 寸法D(mm)45 寸法H2(mm)56
注意
※平板で使用の場合は必ず2台1組でお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする