※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの トラック輸送・運送用品
TRUSCOの ラッシングベルト
強力型ベルト荷締機 Jフック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39588026
品番
GX752500J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。
用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色
グリーン
端末仕様
Jフック(クロスフック・ナローフック)
ベルト幅(mm)
75
ベルト厚(mm)
3.5
ベルト長さ固定側(m)
1
ベルト長さ巻取側(m)
7.0
ベルト長さ(m)
8
使用荷重(kg)
2500
破断荷重(kg)
-
仕様
プロテクター付(着脱式)
トラスコ品番
365-9941
材質
ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
6.5
最大使用荷重(t)
2.50
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39588026
GX752500J
64098548
GV50A-750SP
ベルト荷締機ワイドハンドル
TRUSCO
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)