※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX752500R 強力型ベルト荷締機 アイフック TRUSCO 39588035 GX752500R 強力型ベルト荷締機 アイフック TRUSCO 39588035 GX752500R 強力型ベルト荷締機 アイフック TRUSCO 39588035

強力型ベルト荷締機 アイフック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39588035 品番GX752500R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥50,840

ラチェット(歯車)式の強力タイプのベルト荷締機です。

用途
トラック輸送時の荷崩れ防止に。
トラック用
ベルト色グリーン 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)75 ベルト厚(mm)3.5 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)7.0 ベルト長さ(m)8 使用荷重(kg)2500 破断荷重(kg)- 仕様プロテクター付(着脱式) トラスコ品番365-9933 材質ベルト/ポリエステル、ラチェットバックル/スチール、プロテクター/ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39588035 GX752500R 64098557 GV50A-750TSP ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO ベルト荷締機ワイドハンドル TRUSCO 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:227

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする