シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39588087
品番
S3E150X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
全長(m)
3.0
ベルト幅(mm)
150
種別
両端アイ形
用途
玉掛け用具。
仕様
JIS B 8818規格品
トラスコ品番
360-4756
材質
ポリエステル
質量(kg)
3.98
等級
JIS3等級
JIS規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
5.0
ベルト厚(mm)
9〜10
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。