※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39588105
品番
S3E25X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。
全長(m)
3.0
ベルト幅(mm)
25
用途
玉掛け用具。
仕様
JIS B 8818規格品
トラスコ品番
360-4829
材質
ポリエステル
質量(kg)
0.7
最大使用荷重(t)
0.8
ベルト厚(mm)
8〜9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。