S3E35X3.0 シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形 シライ 39588123

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39588123 品番S3E35X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。

全長(m)3.0 ベルト幅(mm)35 用途玉掛け用具。 仕様JIS B 8818規格品 トラスコ品番360-4870 材質ポリエステル 質量(kg)0.86 最大使用荷重(t)1.25 ベルト厚(mm)8〜9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする