シグナルスリング ハイグレード JIS3等級・両端アイ形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39588184 品番S3E75X3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

軽量で柔らかく作業性に優れ、耐久性もあります。
摩耗などにより芯が見えたら交換の目安となり、安全管理に最適です。

全長(m)3.0 ベルト幅(mm)75 用途玉掛け用具。 仕様JIS B 8818規格品 トラスコ品番360-4951 材質ポリエステル 質量(kg)1.74 等級JIS3等級 JIS規格JIS B 8818規格品 最大使用荷重(t)2.5 ベルト厚(mm)8〜9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする