シライ
シライの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
シライの 繊維スリング
シライの アイタイプ繊維スリング
シグナルスリング ハイグレード JIS4等級・両端アイ形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39588202
品番
SG4E752
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS最高レベル4等級のベルトスリングです。(強度は、3等級の1.25倍にグレードアップ)
摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。
軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。
全長(m)
2.0
ベルト幅(mm)
75
種別
両端アイ形
用途
鋼材・鋼管・鋼板などの運搬。
仕様
JIS B 8818規格品
トラスコ品番
360-5108
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.35
等級
JIS4等級
JIS規格
JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)
3.2
ベルト厚(mm)
8〜9
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39588202
SG4E752
47909480
SGE4E-75X2.0
シライ シグナルスリング
シライ
1本
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。