色白
オプション【型番】XVSZ016(壁付用プレート)/0SD(SDカード)
材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)
質量(kg)0.14
取付DIN(72×72)規格取付け
消費電力(W)1.8
定格電圧(V)DC12〜24
定格出力(W)1
接続NPNオープンコレクタ接続
インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)
信号線接点容量電源電圧以上10mA以上
定格時間連続
音圧レベル(dB)最大89(1m前方)
使用電圧範囲(V)DC10〜30
音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)