田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の 繊維スリングアクセサリ
当てもの 筒状タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589453
品番
PWL1500400
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
適合ベルト幅(mm)
150
全長(mm)
400
パット寸法(mm)
(幅×厚み)167×5.5
タイプ
筒状
質量(g)
288
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番
390-3699
材質
ナイロン