田村総業
当てもの 筒状タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
適合ベルト幅(mm)
50
25
35
50
75
100
150
200
全長(mm)
400
300
400
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589496
品番
PWL0500400
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
適合ベルト幅(mm)
50
全長(mm)
400
パット寸法(mm)
(幅×厚み)73×5.5
質量(g)
121
トラスコ品番
390-3664
材質
ナイロン
タイプ
筒状