※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田村総業
田村総業の ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
田村総業の 繊維スリング
田村総業の 繊維スリングアクセサリ
当てもの 筒状タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39589462
品番
PWL2000400
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
摩擦に強いナイロン製の当てものです。
適合ベルト幅(mm)
200
全長(mm)
400
パット寸法(mm)
(幅×厚み)214×5.5
タイプ
筒状
質量(g)
381
用途
角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
トラスコ品番
390-3702
材質
ナイロン