当てもの 筒状タイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39589471 品番 PWL0250300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は869円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

摩擦に強いナイロン製の当てものです。

適合ベルト幅(mm)25 全長(mm)300 パット寸法(mm)(幅×厚み)50×5.5 タイプ筒状 質量(g)65 用途角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。 トラスコ品番390-3648 材質ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:155

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39589496
2017-05-29
用途:
鋼材運搬

コイル品の輸送に使用している。耐久性はよい。ちょっと硬いので、最初の馴染むまでがちょっと面倒な部分がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする