MKP樹脂製運搬車 折りたたみハンドル (コボレ止め付)

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39590424 品番 MKP151AC
参考基準価格(税別)¥37,810 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

仕様
完成品
コボレ止め機能付、緩衝ゴム付
適合
(ストッパー)H-100B-MAC
(キャスター)自在:TALG-107NRB、固定式:TALR-107NRB
荷台寸法(mm)716×436 床面高さ(mm)166 質量(kg)8.9 ブラック 用途荷物の運搬。 トラスコ品番361-6037 車輪径(Φmm)107 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム タイプエアーキャスター キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)436 ハンドル高さ(mm)876 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 許容荷重(N)1470 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 荷台寸法(奥行)(mm)716 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※エアーキャスターは製品名であり、空気タイヤではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39590424
2012-08-23
用途:
マンション等への荷物の運搬
株式会社杉浦仏壇店 様

価格に比例してトラスコ製品の質の良さが感じられ樹脂台車としてはがっちりとしています。エアキャスターはとても静かで集合住宅への搬出入にも安心です。こぼれ止めは固すぎて大きな荷物をのせると底に跡がついてしまうように思われます。残念な点は、受け取った商品は在庫管理が不十分で、溶接個所が錆びていたり、荷物のガード部分が既に曲がってしまっていたりしていました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする