MKP樹脂製台車(緩衝ゴム付き) 折畳式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39590485 品番 MKP301
参考基準価格(税別)¥48,770 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

荷台の全周に緩衝ゴムを巻き、ぶつけても傷を付けにくくしてあります。
緩衝ゴムがテーブル面より約5mm高いためコボレ止めにもなっています。
エアーキャスターを採用し、旋回・省音を実現、騒音対策台車としても使用できます。

適合
(ストッパー)H-300B-M
(キャスター)自在式:TRJ-130C、固定式:TRK-130C
荷台寸法(mm)906×616 床面高さ(mm)217 質量(kg)17.8 ブラック 仕様コボレ止め機能付、緩衝ゴム付 トラスコ品番361-6061 車輪径(Φmm)130 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 材質(車輪)ゴム キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個 均等荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)616 ハンドル高さ(mm)892 材質(ハンドル)スチール(粉体塗装) 材質(金具)スチール 特性コボレ止め機能付、緩衝ゴム付、省音 荷台寸法(奥行)(mm)906 騒音対策あり 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
注意
※コボレ止め機能は、荷物が滑り落ちるのを軽減するための機能で、完全に防止するものではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする