折りたたみコンテナ CB型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39591544 品番 CBS31NR
参考基準価格(税別)¥7,430 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折り畳むことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3〜1/1)。

容量(L)30 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×221 ブルー フタの有無なし 折りたたみ時高さ(mm)86 用途商品の運搬や保管に最適です。 トラスコ品番365-9968 材質ポリプロピレン(PP) 最大積載荷重(kg)15 適合カード差しNR104×60(別売) 外寸法・幅(mm)530 外寸法・高さ(mm)221 名入れなし 外寸法・奥行(mm)366 有効内寸法・奥行(mm)335 有効内寸法・高さ(mm)201 有効内寸法・幅(mm)493
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,800 / 税込 ¥4,180
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする