※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の コンテナー
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 折りたたみコンテナ
折りたたみコンテナ CB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39591553
品番
CBS41NR
参考基準価格(税別)
¥8,490
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
折りたたみ時も積み重ねが可能です。
空箱時折り畳むことで保管・収納スペースの有効活用ができます(約1/3〜1/1)。
容量(L)
40
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
530×366×272
色
イエロー
フタの有無
なし
折りたたみ時高さ(mm)
86
用途
商品の運搬や保管に最適です。
トラスコ品番
365-9984
材質
ポリプロピレン(PP)
最大積載荷重(kg)
15
適合カード差し
NR104×60(別売)
外寸法・幅(mm)
530
外寸法・高さ(mm)
272
名入れ
なし
外寸法・奥行(mm)
366
有効内寸法・奥行(mm)
335
有効内寸法・高さ(mm)
252
有効内寸法・幅(mm)
493
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,800
/
税込
¥
4,180
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
8,000
/
税込
¥
8,800