TCR-0304F クリアライトボックス用蓋 TRUSCO 39591894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCR-0304F クリアライトボックス用蓋 TRUSCO 39591894
TCR-0304F クリアライトボックス用蓋 TRUSCO 39591894

クリアライトボックス用蓋

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
クリア
適合TCR-03/04/04D
内容量1枚注文コード39591894品番TCR-0304F
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

クリアライトボックス専用のフタです。

適合TCR-03/04/04D外寸(幅×奥行×高さ)(mm)635×440×38クリアトラスコ品番389-9730材質ポリプロピレン(PP)質量(g)699外寸法・幅(mm)635外寸法・高さ(mm)38外寸法・奥行(mm)440
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39591894
2024-02-26
用途: 割れた蓋の交換
SUSTAINサービス業

探していた物がやっと見つかり大満足です。最近はこのサイズの物はあまり出回っておらず半ばあきらめていました。

対象商品 : 39591894
2020-04-04
用途: 割れたので交換

今まで使っていたのが割れたので、交換用に購入。特記することはないが、至って普通です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする