ネスティングコンテナー(食品用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39592366 品番 NFM23PDBB
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

同色・同形状方向でスタッキングができ、反対方向でネスティングができます。
生鮮・日配品の配送に最適です。
ネスティング(積み重ね)式2色コンテナです。
収納効率が良く、空箱時場所を取りません。
180度回転(違う色を交互に)するとネスティングして高さ1/2になります。

材質ポリプロピレン(PP) 用途生鮮食品・日配食品の生産・流通・陳列・保管用。 仕様底面メッシュ、側面穴有り 適合(蓋)NF-M23P蓋 トラスコ品番376-2246 質量(kg)1.5 ダークブルー/ブルー 容量(L)23 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)564×356×175 適合カード差しST-2、T-30用スプリング 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)499×295×150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする