プラスケット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)87 注文コード39592497 品番NO1000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は容量など2種類から選べます 他の種類を見る

様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。

材質ポリプロピレン(PP) 用途農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。 トラスコ品番376-2289 質量(kg)2.7 ブルー 容量(L)87 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)810×560×263 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)710×455×209

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする