リス
リスの キッチン・調理用品
リスの バット・番重・コンテナ
リスの 番重・コンテナ本体
プラスケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
78
注文コード
39592506
品番
NO.950
参考基準価格(税別)
¥6,230
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。
材質
ポリプロピレン(PP)
用途
農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。
トラスコ品番
376-2271
質量(kg)
2.5
色
オレンジ
容量(L)
78
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
758×510×265
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
680×433×216