EPボックス用蓋

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 39592515 品番 76002600BLEP
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)392×321×40 質量(g)97 適合本体SK-EP19 トラスコ品番391-3813 種別SK-EP19F 材質EPP30倍 ブルー 容量(L)24.9 有効内寸(mm)325×233×233 外寸(mm)392×322×322 内寸(mm)347×275×281 圧縮荷重(kN[kgf])2.96(300) 嵌合商品EPボックス# 24-3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-18
用途:
食品加工
製造業

今回は、作業用ボードとして購入しました。思ったより厚めでしっかりした作りで丈夫さが気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする