PZコンテナ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39592917 品番 PZ3CTM
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スタッキングタイプ
1100×1100のパレットにきっちり積載できます。
クリア調で中身が見えます。

容量(L)17 耐荷重(kg)25 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)510×350×130 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)458×306×111 透明 トラスコ品番387-0693 材質(本体・中仕切)ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.30 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×350×130 適合カード差しPZ-4001(別売) 外寸法・幅(mm)510 外寸法・高さ(mm)130 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)458×306×111 外寸法・奥行(mm)350 コンテナ種類ベタ目 スタッキング 有効内寸法・奥行(mm)306 有効内寸法・高さ(mm)111 有効内寸法・幅(mm)458

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39592901
2019-06-07
用途:
部品や試薬瓶の収納
教育・研究機関

PZコンテナは積層できて便利なので、従来から青い不透明なPZコンテナを使用していた。今回は、試しに半透明なPZコンテナを購入してみたが、取り出したいものがすぐに探せて青いコンテナより便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする