シールウエア

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39593127 品番 05389
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309

清潔・安心のAg(銀)イオン、SIAA適合の抗菌加工です。
使いやすいサイズで密閉度も抜群です。
本体は電子レンジ対応です。

タイプ角浅 容量(L)0.45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×95×50 質量(g)72 トラスコ品番382-0912 形状角型 容量(mL)450 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-20〜140(本体) -30〜70(蓋) 材質(フタ)ポリエチレン(PE) 電子レンジ○(蓋除く)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

いい大きさのものが見つけられてよかったですしっかりしていて使いやすいです*

対象商品:
39593102
2024-02-02
用途:
排液サンプル瓶保管
その他業種

使用用途に耐え、問題ありません。シールもされ安全です。

1人が参考にしています
対象商品:
39593075
2022-12-06
用途:
試験品保管

深さが結構あるので、シャーレを重ねて入れることが出来て満足。

3人が参考にしています
対象商品:
39593057
2022-12-07
用途:
保存
らーめんまあち 様 (飲食業)

まだ使用回数が少ないので何とも言いにくい部分があります。いろんな食材で効果を確かめたいと思います。

対象商品:
39593093
2022-05-13
用途:
食卓上の焼き海苔入れ

普通サイズの焼き海苔2枚を5p×9p程度に折って切り、乾燥剤と共に入れておく。密閉度が良く、何日か経っても湿った感じはない。蓋のシール性能が良いようだ。

対象商品:
39593066
2022-04-08
用途:
保管用
株式会社田島製作所 様

毎日食べ物の保管に使用しています。重ねる事もできますし、しっかりしているのでとても良いですが、蓋の開け閉めに力が要ります。(少し硬いです)

対象商品:
39593102
2021-07-15
用途:
寒天を保存する為
信濃屋 常田商店 様 (製造業)

高さのあるの容器が欲しかったので、このサイズがあって助かりました。クリアなので中も見易いし、角型なので揃えるて並べるとキレイです。

2021-07-01
用途:
ケーキもスープも
自動車・二輪車・自転車関連業

食洗機は熱源から離していれば大丈夫。蓋してレンチンしてしまったがお湯で戻りました。古くなったら買い足す予定。ショートケーキに高さが必要でジャストサイズ。大活躍です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする